SIBLIK - Metall-Montageband 12 x 0,7 mm, gerade Loch 5,1 mm, L=10 m, Überkart. 10 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54114
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 12 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8422347541145
Sonepar Artikelnummer
120753110
Hersteller Artikelnummer
54114
Hersteller Typ
54114
Hersteller Artikel Nr.:
54114
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
12 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
rund
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Perforationsbreite:
9 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.001 kg


