SIBLIK - Metall-Montageband 17 x 0,7mm, gerade Loch 6,3 mm, L=10 m, Überkart. 10 Rollen
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54115
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 72122000
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8422347541152
Sonepar Artikelnummer
121425786
Hersteller Artikelnummer
54115
Hersteller Typ
54115
Hersteller Artikel Nr.:
54115
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.000 kg


