SIBLIK - Metall-Montageband 17 x 0,7mm Loch 6,5 mm, L=10 m, Überkart. 10 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54116
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 17 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8422347541169
Sonepar Artikelnummer
120273354
Hersteller Artikelnummer
54116
Hersteller Typ
54116
Hersteller Artikel Nr.:
54116
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Perforation:
rund
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
6.8 mm
Perforationsbreite:
19.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.001 kg


