SIEMENS - SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 4,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101KE188UF1
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948663950
Sonepar Artikelnummer
120529712
Hersteller Artikelnummer
6SL32101KE188UF1
Hersteller Typ
6SL3210-1KE18-8UF1
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32101KE188UF1
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Mit Bedienelement:
Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
196 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.100 kg
- Bemessungsleistung: 3AC 380-480 V +10/-20%, 47-63 Hz
- Geringe Überlast: 4,0 kW bei 150% für 3 s, 110% für 57 s, 100% für 240 s
- Hohe Überlast: 3,0 kW bei 200% für 3 s, 150% für 57 s, 100% für 240 s
- Ungefilterte externe 24 V E/A-Schnittstelle: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO, 1Mot_t
- Integrierte Sicherheitsfunktion: Safe Torque Off (STO)
- Feldbus: PROFINET PN
- Schutzklasse: IP20/ UL ungekapselt
- Baugröße: FSA 196x73x200 (HxBxT)
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme/Bedienung über PC, Basic Operator Bedienpanel oder drahtlos mittels SINAMICS G120 Smart Access Module.
- Netzwerkfähigkeit der Antriebe über Standard-Feldbussysteme ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Präzise, energieoptimale Vektorregelung SLVC zur Steigerung der Energieeffizienz.
- Kartenslot zum Klonen von Parametersätzen für intuitive Serieninbetriebnahme.
- Individuelle Anpassung an Anforderungen durch verschiedene Optionen wie lokale oder mobile Bedieneinheiten und Zubehör.
Sinamics g120c
Der Frequenzumrichter SINAMICS G120C ist vielseitig, benutzerfreundlich und kompakt, ideal für Anforderungen unterschiedlicher Applikationen wie Förderbänder, Mischer und Pumpen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


