SIEMENS - SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 75,00 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32101KE314AF1
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 136 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948673287
Sonepar Artikelnummer
120747286
Hersteller Artikelnummer
6SL32101KE314AF1
Hersteller Typ
6SL3210-1KE31-4AF1
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32101KE314AF1
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
136 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Mit Bedienelement:
Nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
708 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
357 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
64.000 kg
- Nennleistung: 75,0 kW mit 150% Überlast für 3 Sek.
- Eingang: 3AC 380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Integrierter Filter Klasse A
- I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
- Safe-Torque-Off integriert
- Feldbus integriert: PROFINET-PN
- Schutzart: IP20/UL Open Typ
- Größe: FSF 708x 305x 357 (HxBxT)
- Optionen verfügbar: Anschlusskabel, Netzfilter, Bremswiderstände, Netzdrosseln und weiteres Zubehör
- Drehzahlvariabel und Teil von Totally Integrated Automation (TIA)
- Integrierte zertifizierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off reduziert den Bedarf an externen Komponenten.
- Schnelle und einfache Bedienung/Inbetriebnahme über PC oder Bedienpanel.
- Vernetzung der Antriebe über Standard-Feldbussysteme ermöglicht eine flexible Integration.
- Präzise, energieoptimale Vektorregelung SLVC steigert die Energieeffizienz.
- Automatische Flussabsenkung für zusätzliche Energieeinsparungen.
- Individuelle Anpassung an Anwenderanforderungen durch verschiedene Optionen möglich.
Sinamics G120C
Der Frequenzumrichter SINAMICS G120C ist ein kompakter und vielseitiger Frequenzumrichter mit optimaler Funktionalität für Anforderungen unterschiedlicher Applikationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


