SIEMENS - SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 5,50 kW, IP20 / UL open type, FSC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32105BE255CV1
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 12.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121289812
Hersteller Artikelnummer
6SL32105BE255CV1
Hersteller Typ
6SL3210-5BE25-5CV1
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32105BE255CV1
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
12.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
182 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
169 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.600 kg
SINAMICS V20
Der Frequenzumrichter SINAMICS V20 ist einfach, robust und effizient für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 3AC 380 V bis 480 V.
Technische Details:
- Bemessungsleistung: 5,5 kW
- Überlast: 150% für 60 s
- Spannungsbereich: 380-480 V
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- E/A: 4 DI, 2 Digitalausgänge, 2 Analogeingänge, 1 AO
- Feldbus: USS/MODBUS RTU mit integriertem BOP
- Schutz: IP20/ UL ungekapselt
- Baugröße: 184x182x169 (BxHxT)
- Integrierte Bremseinheit
Kundenvorteile:
- Kurze Inbetriebnahmezeiten und einfache Bedienung
- Robustheit und Kosteneffizienz
- Betrieb ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung
- Energieoptimales Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung
- Aktueller Energieverbrauch und integrierte Energiesparfunktionen
- Keep-Running-Modus für stabilen Betrieb bei schwierigen Netzbedingungen
- Individuelle Anpassung an Applikationsanforderungen
- Einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros
- Technische und wirtschaftliche Alternative für den Micromaster 420
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


