Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIKU - Manueller Haartrockner f. Wandmontage, 1200 W, weiss

SIKU
kopierenkopieren
SIKU - Manueller Haartrockner f. Wandmontage, 1200 W, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI30271

  • Mit Tragschiene - Nein

  • Münzzähler - nein

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Steuerung - Schalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003609302712

Sonepar Artikelnummer

120106910

Hersteller Artikelnummer

SI30271

Hersteller Typ

OB 100

Hersteller Artikel Nr.:

SI30271

Mit Tragschiene:

Nein

Münzzähler:

nein

Anschlusswert:

1200 W

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

97 mm

Höhe:

206 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.790 kg

SIKU OB 100 NEU Hotelhaartrockner, manueller Haartrockner, ansprechendes Design, zur Verwendung im Hotelbereich als auch für die eigenen 4 Wände geeignet, 1.200 W Leistung, 230 V, 2-stufig einstellbar, zwei Sicherheitsschalter, Ausschaltungsschutz gegen Überhitzung, hohes Sicherheitsniveau, Einschaltung und Ausschaltung mit Knopfdruck, nach 15 Min. Dauerbetrieb schaltet das Gerät automatisch ab, steckerfertig, Wandmontage, Schutzart IPX1