Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - ALUMINIUM LED Montageprofil BETON 2m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - ALUMINIUM LED Montageprofil BETON 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLPMBE/2

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 37 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

2000000072562

Sonepar Artikelnummer

120961190

Hersteller Artikelnummer

SLPMBE/2

Hersteller Typ

LED MONTAGEPROFIL BETON 2M

Hersteller Artikel Nr.:

SLPMBE/2

Breite:

30 mm

Höhe:

37 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Ausführung:

gleichschenklig

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.909 kg

Das Montageprofil Beton dient als Unterkonstruktion für den Betoneinbau und erfordert zusätzliche LED-Profile. Montageart: Betoneinbau - Kompatibel mit: Lokom, Larko, Lipod, Giza - Maße (LxBxH, mm): 2000x30x37