STABILA - Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16135
Länge - 430 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069161354
Sonepar Artikelnummer
120279743
Hersteller Artikelnummer
16135
Hersteller Typ
16135
Hersteller Artikel Nr.:
16135
Länge:
430 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Aluminium-Rechteckprofil mit Markierlöchern für Elektroinstallationsarbeiten. Integrierte Markierlöcher in genormten Abständen zum Einmessen und Anzeichnen der Lochabstände von Schaltern und Steckdosen in einem Arbeitsgang (71 mm, nach DIN 49075). Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision.


