STABILA - Wasserwaage Type 104 ALLROUND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06901
Länge - 250 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069069018
Sonepar Artikelnummer
120931712
Hersteller Artikelnummer
06901
Hersteller Typ
06901
Hersteller Artikel Nr.:
06901
Länge:
250 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Kunststoff-Wasserwaage für Anwendungen in beengten Verhältnissen. Drehbare Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln. Mit 4 Anreißkanten im 45°-, 60°-, 120°- und 135°-Winkel sowie Skala mit cm/mm-Teilung an der Basis. Im Werkzeugkoffer leicht verstaubar. Kunststoff-Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Mit STABILA Präzisionslibelle – Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m.


