STABILA - Wasserwaage Type 70, 60 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02284
Länge - 600 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069022846
Sonepar Artikelnummer
120931631
Hersteller Artikelnummer
02284
Hersteller Typ
02284
Hersteller Artikel Nr.:
02284
Länge:
600 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m.


