STABILA - Wasserwaage Type 70 M, 200 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02879
Länge - 2000 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069028794
Sonepar Artikelnummer
120931689
Hersteller Artikelnummer
02879
Hersteller Typ
02879
Hersteller Artikel Nr.:
02879
Länge:
2000 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Leichte Aluminium-Rechteckprofil-Wasserwaage mit starkem Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m.


