STABILA - Wasserwaage Type 70 T, 25 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02199
Länge - 250 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4005069021993
Sonepar Artikelnummer
120931601
Hersteller Artikelnummer
02199
Hersteller Typ
02199
Hersteller Artikel Nr.:
02199
Länge:
250 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Leichtes Aluminium-Rechteckprofil. Beschichtete Messfläche schont empfindliche Oberflächen. Einfach zu reinigen dank glatter Seitenflächen und elektrostatischer Pulverbeschichtung. Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Bequem im Werkzeugkoffer verstaubar. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m.


