STABILA - Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16882
Länge - 1000 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069168827
Sonepar Artikelnummer
120931673
Hersteller Artikelnummer
16882
Hersteller Typ
16882
Hersteller Artikel Nr.:
16882
Länge:
1000 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Aluminium-Rechteckprofil mit gängigen Installationsmaßen und Einkerbungen für die Stichmaß-Übertragung von Bad-Armaturen. Installationspunkte können direkt vom Profil aus übertragen werden – ausrichten, markieren, bohren. Sechsring-Libelle zum Anlegen von 1%- und 2%- Gefällen. Rutsch-Stopper und durchgehender Steg über Horizontal-Libelle – ideal zum Anreißen. Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem.


