Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Reflexlichtschranke, Sn:7m, Blister, Kabel 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Reflexlichtschranke, Sn:7m, Blister, Kabel 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUK1ARCNL2H61

  • Bemessungsschaltabstand - 7000 mm

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Einstellverfahren - Teach-In

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916032589

Sonepar Artikelnummer

121088535

Hersteller Artikelnummer

XUK1ARCNL2H61

Hersteller Typ

XUK1ARCNL2H61

Hersteller Artikel Nr.:

XUK1ARCNL2H61

Bemessungsschaltabstand:

7000 mm

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP65

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Min. Reflektorabstand:

5000 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.366 kg

OsiSense XU Komplettset Reflexions-Lichtschranke. Optoelektronischer Sensor, XUK, Reflex, Set, 2-m-Leitung. Abmessung 50 x 18 x 50, Ausgangsfunktion S/Ö, Nennspannung 24-240 DC/AC, Schaltabstand_m 10. Komplettes Set, bestehend aus Reflexions-Lichtschranke. Reflektor (DM 80 mm XUJ, 50 x 50 mm XUL, XUK und XUX). Befestigungswinkel. Montageanleitung.