TP-LINK - Omada AC1350-Gigabit-WLAN-Accesspoint MU-MIMO zur Deckenmontage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EAP225
Max. Übertragungsrate - 1350 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - WPA2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
1210002618496
Sonepar Artikelnummer
121080585
Hersteller Artikelnummer
EAP225
Hersteller Typ
EAP225
Hersteller Artikel Nr.:
EAP225
Max. Übertragungsrate:
1350 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Power over Ethernet:
Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.910 kg


