TRIAX - Stichdose 3-Loch Steck-KlemmKabelmontage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 306121
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5702663061217
Sonepar Artikelnummer
121128279
Hersteller Artikelnummer
306121
Hersteller Typ
EDA 302 F
Hersteller Artikel Nr.:
306121
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.104 kg
- geeignet für Sat-ZF- und BK- Hausverteilanlagen
- lückenlose BK- und Sat-Bereiche und geringe Verteildämpfungen durch kombinierte Filter-Verteiler-Struktur
- fernspeisefähig über Sat-Auslass


