Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

UNV - 4MP ColorHunter Mini Dome IP-Kamera 2,8mm Objektiv

UNV
kopierenkopieren
UNV - 4MP ColorHunter Mini Dome IP-Kamera 2,8mm Objektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41IPC3514LE-ADF28K-WP

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85258200

  • Gewicht - 0.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121187568

Hersteller Artikelnummer

41IPC3514LE-ADF28K-WP

Hersteller Typ

IPC3514LE-ADF28K-WP

Hersteller Artikel Nr.:

41IPC3514LE-ADF28K-WP

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258200

Gewicht:

0.630 kg

4MP COLORHUNTER Mini Dome IP-Kamera IPC2314LE-ADF28KM-WP * 1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, hochsensibler CMOS Sensor * ColorHunter Serie mit Wise-ISP Technologie für 24h Farbbilder * F1.0 Objektiv mit großer Blendenöffnung * 120dB WDR-Technik ermöglicht klare Bilder bei starkem Gegenlicht * Videoformat: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG * unterstützt Micro SD Karte bis 256GB * Spannungsversorgung DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) * Sichtfeld 111° * Abmessungen Φ128mmx100mm * Arbeitstemperatur -30°C - 60°C * Schutzklasse IP67 / IK10