VITALHEIZUNG - Steckdosenthermo. m.Tagesprogramme u.3Temperaturst.(080307)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080307
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Temperatur ablesbar - Ja
Mit Display - Ja
Bedienung - Taste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8594012221536
Sonepar Artikelnummer
120386693
Hersteller Artikelnummer
080307
Hersteller Typ
HVHSDT20 (TS20) STD.THERMOSTAT DIGI
Hersteller Artikel Nr.:
080307
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
90 mm
Zolltarifnummer:
90321020
Komfortable Regelung Ihrer Temperaturkurve. Mit unseren Thermostaten und Temperaturreglern haben Sie Ihren Energieverbrauch optimal im Griff. Die aktuelle Temperatur wird gemessen und gegebenenfalls automatisch angepasst. Die Vorteile auf einen Blick: Flexible Regelung der Temperaturkurve, Intelligenz der Systeme sorgt für dauerhaftes Wohlfühlen, Einfache Handhabung, Kompatibel mit den Infrarotheizungen von vitalheizung®


