Containerverleih

Sie benötigen einen Container für Ihre Baustelle oder Ihr Projekt?

Wir bieten Ihnen einen unkomplizierten Containerverleih inkl. Zustellung und Verankerung des Containers, der individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

Verfügbare Container

Folgende Container können Sie ganz einfach über uns anmieten oder kaufen:

Container-Typ Verfügbare Größen
Bürocontainer 10’ Bürocontainer (2.989 x 2.435 x 2.800 mm)
16’ Bürocontainer (4.885 x 2.435 x 2.800 mm)
20’ Bürocontainer (6.055 x 2.435 x 2.800 mm)
20’ XL Bürocontainer (6.055 x 2.989 x 2.800 mm)
24’ Bürocontainer (7.335 x 2.435 x 2.800 mm)
Lagercontainer 6’ Lagercontainer (1.980 x 1.970 x 1.910 mm)
8’ Lagercontainer (2.438 x 2.200 x 2.260 mm)
9’ Lagercontainer (2.931 x 2.200 x 2.260 mm)
10’ Lagercontainer (2.991 x 2.438 x 2.591 mm)
15’ Lagercontainer (4.550 x 2.200 x 2.260 mm)
20’ Lagercontainer (6.058 x 2.438 x 2.591 mm)
5’ Mover-Box (2.200 x 1.600 x 2.445 mm)
Containeranlagen Größe auf Anfrage bzw. nach Bedarf
Zubehör Klima
Büromöbel
Heurigengarnitur
usw. – kann je nach Bedarf angefragt werden

Ist Ihr gewünschter Container nicht dabei?

Dann schreiben Sie uns eine E-Mail und wir finden eine Lösung für Sie.

Kosten

Die Kosten richten sich nach dem Container-Typ, der Mietdauer und dem Einsatzort. Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit folgenden Informationen:

  • Firma
  • Sonepar Kund:innennummer
  • Ansprechperson
  • Container-Typ & Größe
  • Einsatzort (Wohin soll der Container geliefert werden?)
  • Geplanter Zeitraum der Nutzung

Ihre Ansprechpartnerin

Elisabeth Krinner

Teamleitung Vertriebsinnendienst Projektgeschäft und Anlagenbau

elisabeth.krinner@sonepar.at