48V - LED Streifen
Der „PROBLEMLÖSER“ bei vielen Installationen
Oft sind bei linearen Anwendungen nur wenige Einspeisungspunkte möglich, oder ein Netzteil kann nur an einer Stelle gesetzt werden. Daher werden oft große Längen gewünscht die mit einer einseitigen Einspeisung betrieben werden sollen.
Mit der IC48-Serie haben wir viele Vorteile in einem Produkt vereint. So werden Anwendungen im linearen Licht bereits bei der Planung und vor allem bei der Installation vereinfacht. EVN meistert diese Aufgabe!
Im Vergleich zu 24 Volt-Bändern halbieren wir den Strom auf den Platinen. Das erlaubt uns die jeweiligen am Stück betreibbare Längen nahezu zu verdoppeln.

Klarer Vorteil für Sie:
- Reduktion der Einspeisepunkte
- Reduktion der Netzteile
- Konfektionierte Längen erhältlich
- Große Einspeiselänge von bis zu 30m
- Durchgängige Verdrahtung bis zum Erreichen der maximalen Länge

Die neue IC48-Serie wurden mit starken technischen Merkmalen ausgestattet und empfiehlt sich damit für ambitionierte Beleuchtungsaufgaben.
Hocheffizienz mit 1800 lm/m bei 14,4 Watt
Hoher CRI von >94
Konfektionierte Längen möglich, in den Schutzarten IP20, IP54 (UV-stabil) und IP67 (UV-stabil)
5 Jahre Garantie auch für die konfektionierten Längen
Aufgrund eines Pitch von 7,69 mm wird in vielen flachen Profilen eine homogene Lichtline erzielt.
RGBW- Band mit bis zu 10 m Einspeisung
IC48-Serie ist eine bis ins Detail durchdachte Produktserie gemacht von Profis für Profis.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen dazu ein attraktives Portfolio an Schaltnetzteilen und Steuerungen an. Darüber hinaus ist ab November 2022 auch die beliebte SLD-Serie mit Phasendimmbare Netzteile in 48 Volt verfügbar.