Lamentieren oder im Team profitieren

Sonepar und Philips LED-Team –  jetzt 5 % Rabatt auf Top-Leuchten und Leuchtmittel sichern und zusätzlich über doppelte Prämienpunkte im Onlineshop jubeln!

Setzen Sie auf ein starkes Team.

Profitieren Sie von der langjährigen Partnerschaft von Sonepar und Philips Lighting. Als gemeinsames LED-Team stehen Ihnen beide jederzeit zur Seite: Vom 01. März bis zum 30. April 2018 können Sie beim Kauf von Philips LED-Produkten über 5 % Rabatt und doppelte Prämienpunkte jubeln und diese im Prämienshop der Sonepar einlösen!

Die richtige Aufstellung ist entscheidend. Nicht nur im Profisport, sondern auch beim Wechsel von alten Technologien zu LED-Lösungen. Schließlich soll auf jeder Position die beste Performance abrufbar sein. Philips Lighting bietet Ihnen für jede Anwendung die richtige Lösung. Finden Sie die perfekte LED-Lampe und LED-Leuchte in unserem Portfolio.

Die Jubelwochen sind angebrochen!
Für echte Profis.

Sonepar Österreich und Philips Lighting

Alle Aktionsprodukte im Überblick


Einlegeleuchte

In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. Die CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten von Philips Lighting können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen.

Einbaustrahler

DerLED-Einbaustrahler von Philips Lighting als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80% und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie.


Wand- und Deckenleuchte

Mit der preiswerten Ledinaire LED – Wand- und Deckenleuchte gibt es keinen Grund mehr, nicht auf LED-Technologie zu setzen. Bis zu 65% Energieeinsparung im Vergleich zu Kompaktleuchtstofflampen können mit der einfach zu installierenden Leuchte erreicht werden.

Hallen- Reflektorleuchte

CoreLine LED-Hallenleuchten von Philips Lighting bieten überlegene Lichtqualität und niedrige Energie- und Wartungskosten. Die kompakte, robuste CoreLine LED-Hallenleuchte kann sowohl in Neuanlagen als auch als optimaler Ersatz in vielen Sanierungsprojekten anstatt  bestehender konventioneller Hallenleuchten mit 250 W/400 W Hochdruck-Entladungslampen eingesetzt werden.


Feuchtraumleuchte

Die CoreLine LED-Feuchtraumleuchte von Philips Lighting kann als Ersatz herkömmlicher Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Durch eine zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.

Scheinwerfer

Die für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer, zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringenInvestitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten undasymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.


LED-Standardlampe

Philips Classic LED Lampen gibt es in unterschiedlichen Formen:

Classic LEDbulb A60, Classic LED Kerze B35 oder Tropfenform Classic LEDluster P45. Sie zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

LED-Reflektorlampe MR16

Niedervoltreflektoren von Philips Lighting funktionieren am konventionellen oder elektrischem Halogentrafo. Sie überzeugen mit einer hohen Farbwiedergabe und langen Nutzlebensdauer.


LED-Reflektorlampe PAR16

Die Philips Lampen lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

LED-Hochdrucklampen-Ersatz

Philips TrueForce LED Urban Lampen sind eine hervorragende Alternative für herkömmliche 80 bis 125 W HPL/SON Entladungslampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.


LED-Hochdrucklampen-Ersatz

Philips Lighting bietet mit der TrueForce Highbay eine echte Retrofitalternative: Sie ist der Ersatz für 250 & 400 Watt SON/HPI/HPL in konventionellen Hallenleuchten. Es ist keine Umverdrahtung nötig, sondern funktioniert auch in bestehenden Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (auch mit Zündgerät).

LED-Kompaktlampe

Die CorePro LED PL-C Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.


LEDtubes Instantfit EVG oder KVG/VVG

LED-Röhren von Philips Lighting sind einfach, schnell und sicher zu installieren. Sie haben eine breite Kompatibilität mit EVGs oder eignen sich als hervorragende Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Sie sind aus bruchfestem, hochwertigem Polycarbonat sowie umweltfreundlich und quecksilberfrei.

Sonepar Linie
AEG - Sonepar
Benediktjäger - Sonepar
cimco - Sonepar
Dehn - Sonepar
DeLonghi - Sonepar
DEVI Sonepar
Dietzel - Sonepar
Drakacomteq - Sonepar
Dyson - Sonepar
e-term - Sonepar
Eaton - Sonepar
EGLO - Sonepar
Elstamosdorfer - Sonepar
Fluke - Sonepar
Fronius - Sonepar
GIRA - Sonepar
hager - Sonepar
Keba - Sonepar
Klauke - Sonepar
Kraunsnaimer - Sonepar
legrand - Sonepar
LIEBHERR - Sonepar
Mehler - Sonepar
Meinhart - Sonepar
Miele - Sonepar
Obobettermann - Sonepar
Ostram - Sonepar
Philips - Sonepar
Phonixcontact - Sonepar
Pipelife - Sonepar
Prefa - Sonepar
Schneider Electric - Sonepar
Siblik - Sonepar
Siemens - Sonepar
Siteco - Sonepar
SKW - Sonepar
Niedax - Sonepar
Ledvance - Sonepar
telehaase - Sonepar
Smartfox - Sonepar
MERSEN - Sonepar
Trilux - Sonepar
VARTA - Sonepar
WAGO - Sonepar
Weidmüller - Sonepar
Züblin - Sonepar
Schletter - Sonepar
Etherma - Sonepar
Rittal - Sonepar
ABB - Sonepar
PCE - Sonepar
Dimplex - Sonepar
Kioto - Sonepar
Solarworld - Sonepar
Spektraled - Sonepar
Steinel - Sonepar
OMRON - Sonepar
Trafomodern - Sonepar
Esylux - Sonepar
BSH Hausgeräte - Sonepar
solaredge - Sonepar
eurounitech
OOLE Lighting - Sonepar
Metz Connect - Sonepar

Sonepar Österreich GmbH

Gaudenzdorfer Gürtel 67
1120 Wien

T +43 5 1706-12000

F +43 5 1706-70511

info@sonepar.at

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr
Fr. 07:00 - 12:00 Uhr

Mit Ideen.
Mit Leidenschaft.
Mit Ihnen.

Kontakt