In der Rubrik „ComPact NSX <630A“ aktivieren Sie über den Button „Produktauswahl starten“ einen Konfigurator für die Auswahl von Nsp.-Leistungsschaltern bis max. 630A.
Der manuelle Prozess zur Konfiguration war bisher sehr komplex und das Fehlerrisiko hoch. Mitarbeiter der Kundenbetreuung mussten daher oftmals für Rückfragen kontaktiert werden. Schneider Electric bietet nun mit dem Produktauswahl-Konfigurator eine effiziente Lösung.
Intelligenz, Sicherheit und Schnelligkeit sind die wesentlichen Vorteile des Konfigurators. Der Produktauswahl-Konfigurator dient als effektives Werkzeug für Schaltanlagenbauer sowie für Endkunden.
Sie können mit dem Konfigurator auswählen, gestalten, Stücklisten effizient und genau erstellen und ausdrucken lassen.
Ihre Vorteile
Das modulare Metallprogramm Harmony XB4 mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Somit sind die Drucktaster, Leuchtmelder und Schalter bestens geeignet für die meisten Anwendungen in der Industrie.
Drucktaster und Meldeleuchten mit schwarzem Frontring in Kunststoffausführung 22 mm.
Kompaktsignalstationen und Signalsäulen Ø 70 mm.
Der Frequenzumrichter Altivar ATV12 für die Gebäudeautomatisation erfüllt Anwendungsanforderungen für 3-phasige Lüfter oder Pumpen von 0,18 bis 4 kW.
Der Frequenzumrichter Altivar Machine ATV320 für Maschinenhersteller (OEMs) erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 bis 15 kW.
Der Altivar 340 ist einfach zu konfigurieren und zeichnet sich durch ein hohes Mass an Flexibilität, Robustheit und Sicherheit aus. Er ist speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt worden. Deshalb eignet er sich zum Steuern und Regeln von Synchron-, Asynchron- und Reluktanzmotoren bis 75kW.
Kompakter Sanftanlasser für sanften An- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 0,37 bis 75 kW.
Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.
Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 4 kW bis 1200 kW.
Leistungsschütze bis 150A AC3 und 250A AC1.