Lasttrennschalter für Photovoltaikanlagen
Mit dem stetig wachsenden Bedarf an Photovoltaikanlagen steigt auch der Bedarf an Lasttrennschaltern, die speziell für diese Gleichstromanwendung benötigt werden.
Die steigende Nachfrage hat Kraus & Naimer dazu bewogen, eine neue Serie von Lasttrennschaltern speziell für das Schalten von Gleichspannung zu entwickeln.
Der Bemessungsbetriebsstrom der KGD40 PV-Lasttrennschalter beträgt bis zu 50A bei 1000VDC in der Gebrauchskategorie DC-PV2. Schaltgeräte die
diese Gebrauchskategorie erfüllen sind Standard auf dem Photovoltaikmarkt. Ein Anschlussquerschnitt bis 16mm² und fingersichere Klemmen runden
die Konstruktion ab und machen die Schalter der KGD40 Reihe praxistauglich.
Die DC-Lasttrennschalter sind für Reiheneinbau verfügbar und belagert. Eind mit einem Vorhängeschloss sperrbarer Griff ist Standard und ermöglicht
eine sichere Trennung der PV-Strings im Wartungsfall.
Die flexible Zusammenstellung eines Schaltgerätes durch Kund:innen ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und verschiedene Verschaltungsmöglichkeiten. Passende Verbindungslaschen sind natürlich ebenfalls verfügbar.
Um diese Serie zu ergänzen, ist eine ganze Reihe von Wechselstrom-Lasttrennschaltern ebenfalls für Reiheneinbau oder im Gehäuse erhältlich. Dadurch ist die gesamte Schaltgeräte Installation aus einer Hand möglich.
Lasttrennschalter für Photovoltaikanlagen
Mit dem stetig wachsenden Bedarf an Photovoltaikanlagen steigt auch der Bedarf an Lasttrenn-schaltern, die speziell für diese Gleichstromanwendung benötigt werden. Die steigende Nachfrage hat Kraus & Naimer dazu bewogen, eine neue Serie von Lasttrennschaltern speziell für das Schalten von Gleichspannung zu entwickeln.
Der Bemessungsbetriebsstrom der KGD40 PV-Lasttrennschalter beträgt bis zu 50A bei 1000VDC in der Gebrauchskategorie DC-PV2. Schaltgeräte die diese Gebrauchskategorie erfüllen sind Standard auf dem Photovoltaikmarkt. Ein Anschlussquerschnitt bis 16mm² und fingersichere Klemmen runden die Konstruktion ab und machen die Schalter der KGD40 Reihe praxistauglich.
Die DC-Lasttrennschalter sind für Reiheneinbau verfügbar und belagert. Eind mit einem Vorhänge-schloss sperrbarer Griff ist Standard und ermöglicht eine sichere Trennung der PV-Strings im Wartungsfall.
Die flexible Zusammenstellung eines Schaltgerätes durch Kund:innen ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und verschiedene Verschaltungsmöglichkeiten. Passende Verbindungslaschen sind natürlich ebenfalls verfügbar.
Um diese Serie zu ergänzen, ist eine ganze Reihe von Wechselstrom-Lasttrennschaltern ebenfalls für Reiheneinbau oder im Gehäuse erhältlich. Dadurch ist die gesamte Schaltgeräte Installation aus einer Hand möglich.