Energie intelligent nutzen

SENTRON Messgeräte für jeden Anwendungsfall

Energiemonitoring ist der Schlüssel zu nachhaltigem Wirtschaften. Verbräuche überwachen, Effizienz steigern, Kosten senken – die SENTRON Messgeräte und Softwarelösungen schaffen dafür eine transparente Datengrundlage, die zugleich normkonformes Energiemanagement ermöglicht.

 

Unser Portfolio bietet Ihnen für jede Ausbaustufe Ihrer Anlage die passende Lösung:

Messgeräte SENTRON 7KT PAC1600 – der Einstieg in die Energieerfassung

Wer die Auslastung der Verbraucher im Betrieb im Blick hat, vermeidet rechtzeitig Lastspitzen und damit Kosten. Hohe Transparenz in kompakter Bauform bieten Messgeräte SENTRON 7KT PAC1600. Über MID-zertifizierte Gerätevarianten lassen sich zudem Energieverbräuche weiterverrechnen. Sie sind speziell für die Unterverteilung konzipiert. Hier erkennen sie den Energieverbrauch und die Messwerte können direkt am Gerät überprüft werden.

Messgeräte SENTRON 7KM PAC2200 – die Energiezähler für die Hutschiene

Die SENTRON Messgeräte 7KM PAC2200 sind vielseitige Energiezähler für die Hutschiene (6TE). Sie überwachen zuverlässig Energiewerte für Einspeisung, elektrische Abgänge sowie Verbraucher und bieten einen kostengünstigen und einfachen Einstieg in ein betriebliches Energiemonitoring.

Messgerät SENTRON 7KM PAC3200T – präzise Energieerfassung für die Hutschiene

Für die Beurteilung des Anlagenzustandes und der Netzqualität erfasst und zeigt das Messgerät SENTRON 7KM PAC3200T mehr als 50 Werte zum Energieverbrauch und zur Energieverteilung an. Die Darstellung der Messwerte erfolgt über ein integriertes Web-Interface oder über die Anbindung per Modbus TCP an Energiemonitoring-Systeme bzw. über den PROFINET Proxy SENTRON SPP2000 an PROFINET-Netzwerke.

Messgeräte SENTRON 7KM PAC3220 – gemacht für industriellen Einsatz

SENTRON 7KM PAC3220 wurde speziell für die präzise Energiedatenerfassung entwickelt und eignet sich ideal für die Prozess- und Fertigungsindustrie sowie für anspruchsvolle Gewerbebetriebe. Ausgestattet mit zusätzlichen Features bietet es zahlreiche Messfunktionen bei hoher Messgenauigkeit für Energie- und Leistungswerte, THD sowie Minimal- und Maximalwerte.

Messgerät SENTRON 7KM PAC4220 – Profi für Kommunikation und Überwachung

SENTRON 7KM PAC4220 verfügt über 8 GB Speicher für rund 200 Messwerte inkl. Basisdaten zur Netzqualität und für über 4.000 benutzerdefinierte Ereignisse. Bis zu 10 digitale Eingänge sowie 6 Ausgänge und Impulszähler erfassen Gas, Wasser, beliebige Energieträger und Zähler in hoher Präzision. Ein eingebauter Kryptochip sorgt für Cybersicherheit.

SENTRON Powercenter 3000 – IoT-Datenplattform und Software

Mit dem SENTRON Powercenter 3000 können Sie die Energie- und Zustandsdaten Ihrer Niederspannungs-Energieverteilung über webfähige Endgeräte im lokalen Firmennetzwerk im Blick behalten, archivieren und für Energieberichte exportieren. Es bietet als zertifiziertes Energiedatenmanagement die optimale Grundlage für ein cybersicheres Energiemanagementsystem gemäß ISO 50001.

Energiemonitoring Starterkit – ready to go

Mit dem Energiemonitoring Starterkit erhalten Unternehmen eine sofort einsatzbereite Lösung zur Überwachung, Analyse und Dokumentation Ihres Energieverbrauchs.

Highlights:

  • ISO 50001 konform – TÜV-zertifiziertes Energiedatenmanagementsystem
  • Plug & Operate – Keine zusätzlichen Engineering-Aufwände
  • Cloud-ready – MQTT-Schnittstelle für einfache Integration
  • Alarmfunktionen – Automatische Benachrichtigungen bei Grenzwertüberschreitungen
  • Einfache Montage – Hutschienenmontage möglich

Inhalt des Starterkits:
1x SENTRON Powercenter 3000
3x SENTRON 7KM PAC2200
1x LOGO! Power Stromversorgung

Downloads und Konfigurator

Katalog

Bestellauswahlhilfe

Messgeräte Konfigurator