Fronius Symo GEN24 & GEN24 12.0 Plus SC
Wechselrichter-Verstärkung fürs Eigenheim.
Der Fronius Symo GEN24 und der Symo GEN24 Plus SC mit 12 kW sind seit Mitte Juni erhältlich. In bewährter Fronius Qualität bietet die neue Leistungsklasse zusätzlich verbesserte Funktionen wie eine höhere AC-Ausgangsleitung und bis zu 18 kWp PV-Generatorleistung.
Fronius GEN24 Varianten
Fronius GEN24
- Integrierte Notstromfunktion
- Symo GEN24 (dreiphasig) 3 – 12 kW
- Fronius UP.storage: Upgrade zum Hybrid-Wechselrichter möglich
Fronius GEN24 Plus
- 2 Notstromoptionen (PV Point und Full Backup-Option)
- Batterieanbindung
- Symo GEN24 Plus (dreiphasig) 3 – 12 kW
Fronius Cashback: Letzte Chance
Promotion läuft nur mehr bis zum 30. September 2024.
Die Fronius Cashback gilt auch für unseren neuen Fronius Symo GEN24 und der Symo GEN24 Plus SC mit 12 kW.
Um die Auszahlung des Cashback-Guthabens zu erhalten, ist die Installation und Registrierung von mindestens drei Fronius Symo GEN24 Wechselrichtern innerhalb des Aktionszeitraums notwendig.
Neues Notstromzubehör für den Fronius GEN24
PV Point Comfort
Der PV Point Comfort stellt die dauerhafte Versorgung einer abgesicherten Steckdose bzw. eines kleinen Stromkreises sicher – nicht nur im Notstromfall, sondern auch im Netzparallelbetrieb.
Weiteres Notstromzubehör wird ab Herbst 2024 verfügbar sein.
PV Point Comfort
PV Point Comfort
Fronius Verto
Designed to transform. Der neue Wechselrichter für größere private & kommerzielle Anlagen.
Der Fronius Verto ist die passende Lösung für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser. Er ist in den Leistungsklassen 25, 27, 30 und 33,3 kW erhältlich.
Produktstärken
- Maximale Flexibilität in der Strangauslegung
- Multi-MPPT-Konzept mit vier stromstarken MPPTs
- Einfache und rasche Installation über die Fronius Solar.start App
- Großzügiger Anschlussbereich
- Präzise Erkennung von DC-Lichtbögen (Arc Guard Technology)
- Active Cooling Technology
- Überspannungsschutz (SPD) bereits integriert, als Typ 2 oder Typ 1+2 Varianten erhältlich
- Verschattungs-Management inklusive (Dynamik Peak Manager)
Jetzt Überblick zu den neuen Fronius Produkten im Sonepar Webshop verschaffen und gleich bestellen.
Lebenszyklusanalysen
Fronius Wechselrichter überzeugen mit positiven Ökobilanzen.
Lebenszyklusanalysen (LCA) schlüsseln die Umweltleistungen eines Produktes über dessen gesamte Lebensdauer auf. Dies beinhaltet alle Emissionen, von der Materialbeschaffung bis zur Entsorgung. Unabhängige Institute bescheinigen positive Ökobilanzen der Fronius Wechselrichter: So spart eine PV-Anlage mit einem Fronius Symo GEN24 10.0 Plus in 30 Jahren gleich viel CO2 ein wie 240 Rundflüge von Wien nach New York ausstoßen. Für den Fronius Tauro sind es sogar 2.000 Flüge auf derselben Strecke in 20 Jahren.
Die Fraunehofer IZM Zertifikate können Sie hier downloaden:
Fronius Garantiemodelle
Bis zu zehn Jahre kostenlose Sicherheit.
Fronius liefert nicht nur sauberen Sonnenstrom, sondern auch Sicherheit. Denn jeder Fronius Wechselrichter verlässt das Werk automatisch mit zwei Jahren Fronius Garantie Plus. Diese deckt im Garantiefall nicht nur die Material, sondern auch die Service- und Transportkosten ab.
Mit der Seriennummer-Registrierung in Fronius Solar.web können sich Kundinnen und Kunden eine kostenlose Verlängerung der Garantielaufzeit sichern. Dabei stehen unterschiedliche Modelle zur Auswahl. Abhängig von der Leistungsklasse des Wechselrichters profitieren Sie von bis zu acht weiteren Jahren Fronius Garantie (Plus). Das bedeutet insgesamt bis zu zehn Jahre kostenlose Gewährleistung.
Datensicherheit
Das Thema Datensicherheit wird bei Fronius sehr ernst genommen. Dafür sorgen ein nach ISO 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem sowie Server und Cloud in Europa. Für zusätzlichen Schutz sorgt die getrennte Speicherung von Kunden- und Anlagendaten im Monitoring-Tool Fronius Solar.web.