Metallkabelbinder von HellermannTyton

Der Alleskönner: Edelstahlkabelbinder MBT-Serie

Die Metallkabelbinder von HellermannTyton sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.

Die Besonderheiten auf einem Blick:

  • Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A)
  • Mit unlösbarem Verschlusskopf
  • Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Korrosions- und witterungsbeständig
  • Hochtemperaturbeständig
  • Nicht brennbar

In der MBT-Serie sind auch Metallkabelbinder zur Doppelbündelung enthalten. Diese wurden für außergewöhnliche Belastungen, wo eine sehr hohe Haltekraft erforderlich ist, konzipiert.

Edelstahlkabelbinder mit Kunststoffbeschichtung runden die MBT-Serie ab. Diese werden unter anderem in der Verteidigungsindustrie verwendet, da durch die beschichtete Ummantelung eine Vermeidung von Reflexion gewährleistet werden kann.

Alle Edelstahlkabelbinder gibt es in unterschiedlichen Verpackungseinheiten und Größen.

Um Metallkabelbinder exakt zu spannen und gratfrei abzuschneiden, wird das manuelle Verarbeitungswerkzeug MK9SST benötigt.

Aufgrund des unlösbaren Verschlusskopf bleibt der Edelstahlkabelbinder fest und sicher am Bündelgut.

Die Besonderheiten auf einem Blick:

  • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
  • Ergonomisches Design
  • Spannen und automatisches Abschneiden von Metallkabelbinder bis 16 mm Breite
  • Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung
Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: