HellermannTyton
Die QwicGrip-Lösung für das Kabelmanagement von Solarmodulen ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und bietet eine sichere Kabelorganisation und Zugentlastung für verschiedene Kabelgrößen und -typen. Mit der Fähigkeit, unterschiedliche Kabelgrößen zu bewältigen, dem modularen Design und den verschiedenen Befestigungsmethoden gibt es heute kein anderes Produkt auf dem Markt, das so vielseitig ist. QwicGrip minimiert Kabelbeschädigungen und Sicherheitsrisiken und gewährleistet zuverlässige und effiziente Solarinstallationen. Diese anpassungsfähige Lösung reduziert außerdem die Installationszeit und die Arbeitskosten, was sie zu einer kosteneffizienten Wahl für Ihre Solarprojekte macht.
TAGPU LOOP sind bedruckbare Kennzeichnungsschilder zur Markierung von Leitungen und Kabeln ohne Verwendung eines Kabelbinders. Sie werden auf Kabel und Leitungen von 2,8 mm bis 8 mm geschlauft, an denen eine dauerhaft lesbare und UV-beständige Markierung erforderlich ist. Die Kabelmarkierer bestehen aus flexiblem und widerstandsfähigem Polyurethan und eignen sich besonders für raue Umgebungen. Da TAGPU in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert wird, eignet es sich hervorragend für die Bedruckung mit Thermotransferdruckern oder Laserstrahlsystemen. Die Markierer einfach bedrucken, herausnehmen und an ein Kabel einschlaufen. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.