Highlights 2024

K2 GreenRoof Vento

Flachdachlösung auf dem Gründach

  • K2-Baukastenprinzip: bestehende Komponenten des K2 TiltUp Vento Systems
  • Aufständerungen in Portrait und Landscape mit 10° und 15°
  • Gutes Einfügen in Dachbegrünungen

In K2 Base verfügbar

K2 WallPV MultiRail

Fassadenlösung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Fassaden

  • Schnell, einfach und kostengünstig in der Montage
  • Enge partnerschaftliche Kooperation mit Reisser
  • Fixierung der Reisser-Schraube RDS-CA oder
    vergleichbar durch Fassadendämmung in Beton
  • Ohne Aufschneiden der Dämmung
  • K2-Baukastenprinzip: MultiRail und InsertionRail

K2 D-Dome 6.10 mit K2 BasicRail auf Trapezblech

  • mit bekannten K2 D-Dome 6.10 Komponenten zur zusätzlichen Aufständerung auf K2 BasicRail
  • alle anderen Varianten des K2 Dome 6 Systems auf Trapezblech wie gewohnt über K2-Expertenteam planbar

In K2 Base verfügbar

Otto-Lehmann-Ziegel

  • Planung eines Ziegelersatzes jetzt in K2 Base möglich
  • abgestimmte Lösung durch die enge Kooperation mit Otto Lehmann
  • mit der Planung in K2 Base ist auch der statische Nachweis verfügbar
  • kompatibel mit K2 SingleRail und K2 SolidRail

In K2 Base verfügbar

K2 D-Dome 6.15 Xpress

D-Dome 6 Xpress auch in 15°

  • K2-Baukastenprinzip: Dome 6 Xpress Komponenten nun auch mit 15° Aufständerung
  • bekannte Vorteile der doppelseitigen Aufständerung: optimale Ausnutzung der Dachfläche und niedrige Ballastierung aufgrund aerodynamischer Form

In K2 Base verfügbar

K2 N-Rack

Einfaches, modulares Freilandsystem

  • Version mit Rammfundamenten: mögliches Layout 3x Portrait 15° und 2x Portrait 20°
  • Version mit Betonfundamenten: mögliches Layout 2x Portrait 20°
  • ergonomisches Handling durch leichtes Material
  • gleiches System für die Befestigung mit Beton- oder Rammfundamenten
  • Verbindung der Vorteile der Rammfundamentierung (Stahl) mit Funktionalität der Aluminiumkomponenten

Datenschutzinformation

Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: