Das K2 BasicRail und das Dome 6 System bieten jeweils optimale Lösungen für PV-Anlagen auf Trapezblechdächern
Während das BasicRail System durch seine einfache und schnelle Montage überzeugt, sorgt das Dome 6 System mit bewährten Komponenten für eine flexible Aufständerung bei Dachneigungen von 0 bis 10°. Beide Systeme garantieren Stabilität und Effizienz – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen deiner PV-Anlage.
Die clevere Lösung für Trapezblechdächer für alle Belastbarkeiten, hohe Schneelasten und dünnen Blechstärken
Das BasicRail System ist die ideale Wahl für Trapezblech- und Sandwichdächer, wenn eine direkte Befestigung auf der Dachhaut erwünscht ist. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Belastbarkeit und eine schwimmende Konstruktion, die thermische Ausdehnungen kontrolliert und das Dach schont. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ).
Direkte Befestigung auf Trapezblech- und Sandwichdächern
Schwimmende Konstruktion für thermische Entlastung
Zugelassen zur einfachen Installation auf Sandwich-Paneelen aller führenden Herstellern
Effizient, leicht und perfekt abgestimmt auf Trapezblech!
Das K2 Dome 6 System ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf Trapezblechdächern. Mit den bewährten Dome 6 Komponenten wird eine zuverlässige Aufständerung für Dachneigungen von 0 bis 10° gewährleistet. Die Montage erfolgt unkompliziert auf den K2 BasicRail oder K2 MultiRail Schienen, wodurch das System flexibel und effizient einsetzbar ist. Ideal für eine stabile und langlebige PV-Lösung auf Trapezblechdächern.
Besserer Einstrahlwinkel
Durch den erhöhten Neigungswinkel bzw. den verbesserten Einstrahlwinkel der Sonne auf die PV-Module können höhere Energieerträge erzielt werden. Die optimierte Ausrichtung sorgt dafür, dass die Paneele mehr Sonnenlicht aufnehmen und auch der Selbstreinigungseffekt der Module einsetzt, was die Effizienz der Energiegewinnung steigert und somit die Gesamtleistung des Systems erhöht.
Sichere Festanbindung
Durch die Verwendung der K2 BasicRail und K2 MultiRail Montagesysteme wird eine stabile und dauerhafte Verbindung der PV-Module mit dem Dach gewährleistet. Im Gegensatz zu ballastierten Befestigungsmethoden, die auf zusätzliches Gewicht setzen, erfolgt die Befestigung hier durch eine feste Verankerung im Dach. Diese Methode sorgt für eine sichere und belastbare Installation, die auch für Dächer mit geringen Lastreserven geeignet ist.
23.-25. Juni
Besuche uns auf der Intersolar
Halle A6
Stand A6.280