Profitieren Sie vom 1. bis 30. September 2024 in unserem Midsummer-Sale von attraktiven Rabatten auf unsere Produkte!
Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür und wir garantieren Ihnen noch einmal tolle Preise auf unsere Topseller – damit Sie zukünftig nicht im Dunkeln tapen.
Die CoreLine Feuchtraumleuchte
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Bis zu 100.000 Stunden Nutzlebensdauer (L70)
- 5 Jahre Garantie und bis zu 150 lm/W
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Mit schaltbarem, DALI-regelbarem oder funkvernetztem, regelbarem Interact Pro Betriebsgerät, alle gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW), integrierter HF-Bewegungssensor (MDU), 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Abnehmbare satinierte, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
Die CoreLine Lichtleiste
- Einfache und schnelle Montage und für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Bis zu 50.000 Stunden Nutzlebensdauer (L85)
- 5 Jahre Garantie und bis zu 139 lm /W
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Leuchten können mit Schnellverbindern lückenlos aneinandergereiht werden (Lichtband)
- Optional: Integrierter HF-Bewegungssensor (MDU), 3-Stunden- Notlichtakku (ELB3)
Das Ledinaire Panel – All-in
- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625
- Bis zu 50.000 Stunden Nutzlebensdauer (L80)
- 3 Jahre Garantie und 100 lm/W
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: UGRR ≤ 19; L65° ≤ 3.000 cd/m²
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau und Deckenanbau
Der Ledinaire Scheinwerfer – All-in
- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK07: BVP167; IK08: BVP169)
- Bis zu 50.000 Stunden Nutzlebensdauer (L80)
- 3 Jahre Garantie und bis zu 120 lm/W
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für einfache Installation (1m: 10 bis 50W; 2m: 70 bis 200W)
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung
- Optional: Beweglicher Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)