Gewinnen Sie mit Signify im Team – Es geht in die Verlängerung!

Wussten Sie, dass gerade beim Thema Flutlicht auch kleinere Vereine mit wenig Aufwand Bedingungen wie bei den Profis herstellen können? Denn je nach Beschaffenheit der bestehenden Anlage ist die Umrüstung auf hochmodernes LED-Flutlicht gar nicht so kompliziert.

Beleuchtung wie bei den Profis:

  • Optimale Lichtverhältnisse für Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer
  • Mittelfristige Einsparpotenziale durch weniger Energieverbrauch und geringere Wartungskosten im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung
  • Optimal für Sanierung geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
  • Schutz der Anwohner und der Umwelt vor unnötigem Streulicht durch moderne Technik und professionelle Lichtplanung
Und echte Profis holen das Maximum raus – 10% auf Ihre Philips Sportplatzbeleuchtung!

Fordern Sie Ihr Angebot vom 1. Juni – 30. Juni 2024. an, Auftragseingang bis zum 30. September 2024 und es werden 10% von der Rechnung abgezogen.

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: