Eaton FlexiTech ED
Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie
FlexiTech erleichtert Ihnen die Projektplanung durch ein einfach zu verwaltendes Sortiment. FlexiTech ED ist eine „One-Box“ Lösung: mit ihrem einzigartigen Montagesatz bietet die Leuchte viele clevere Features für eine einfache Installation.
Das neue patentierte Dual System ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration zwischen Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Die LEDs sorgen für eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms.

„ONE-BOX“ LÖSUNG
AUTOMATISCHE TESTFUNKTION
EINFACHE INSTALLATION
Merkmale
- Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
- LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Testfunktion (AT)
- Einstellbare Lichtstärke im Netzbetrieb
- Transparentes Gehäuse mit Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- LifePo Batterie
- Wählbare Betriebsdauer von 1, 3 und 8 Stunden
- 20 m Erkennungsweite
- Schutzart IP54
- Neues DUAL System: Ein Produkt für Wand- oder Deckenmontage
- Ein- oder zweiseitig
- Zubehör für Unterputzmontage
FlexiTech ED
Das neue patentierte Dual System ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration zwischen der Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.

Neues modernes und gradliniges Design
Dank der schlanken Bauweise und dem universellen Design ist das FlexiTech-Sortiment für verschiedene Gebäudearten geeignet. Sein flexibles Design – ein Produkt für mehrere Anwendungen, Zubehör für eine bessere Integration und das funktionale Gehäuse für eine schnelle Montage – vereinfacht die Projektierung.



Einfache Installation

- Langlöcher für eine schnelle Ausrichtung und Montage
- Schraubenlose Doppel-Steckklemme
- Ein transparentes Gehäuse mit ausreichend Platz für die Montage und Leitungseinführung
- Neun einfache Möglichkeiten zur Leitungseinführung
- Integrierte Wasserwaage, um eine exakte Justierung vorzunehmen
- Optional kann die Montage direkt auf einer Gerätedose erfolgen (Ø 67 mm)
Eatons „One Box“ Lösung für eine einfache Bestellabwicklung und minimierte Lagerhaltung
Ein Produkt mit mehreren Konfigurationsmöglichkeiten erleichtert die Angebotserstellung, Bestellung und Lagerverwaltung. Somit muss der Installateur nicht die exakte Konfiguration (Piktogramm mit der Pfeilrichtung rechts, Wandmontage usw.) der Rettungszeichenleuchte auswählen. Diese Ein-Produkt-Lösung vermeidet auch das Risiko fehlender Teile auf der Baustelle.
Kundenspezifische Produkte, genau zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen Ihres Projekts
Individuelle Farbgebung

Die perfekte Anpassung von Einzelbatterieleuchten an die Architektur ist immer eine Herausforderung.
Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von Leuchtengehäusen und Zubehör in drei Farben.
- Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie
- Einbaugehäuse
- Spezifische Einbau- oder Befestigungssysteme



Kundenspezifische Piktogramme
Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht zu identifizieren.
Eaton hat ein Kernsortiment spezifischer Piktogramme für mehrere Produktfamilien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.
Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.