OBO Bettermann
Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid PLM: SICHER, EINFACH UND ÄSTHETISCH

100% Brandschutz, 0% Stress
Menschenleben retten und dabei Schäden an Sachwerten sowie am Gebäude auf ein Minimum reduzieren: Dieses oberste Ziel im Brandfall lässt sich mit der neuen Generation der Brandschutzkanalserie PYROLINE® Rapid PLM jetzt deutlich einfacher realisieren. Die Kanalserie kombiniert die Eigenschaften eines sicheren und klassifizierten Brandschutzkanals mit denen eines gewöhnlichen Elektroinstallationskanals. Das verhindert die Brandentstehung durch die Elektroinstallation und steht für flexible und dezente Lösungen – im Neubau ebenso wie bei der Modernisierung.


Vorteile des PYROLINE® Rapid PLM im Überblick

- Intumeszierendes Brandschutzgewebe, das im Brandfall aufschäumt
- Patentierte innenliegende Verbindungs- und Dichtungstechnik
- Erhältlich in vier Dimensionen: 40×40, 40×100, 80×100, 120×200
- Äußerlich nicht von einem Elektroinstallationskanal zu unterscheiden
- Flexible und ästhetische Montage
Für den PYROLINE® Rapid PLM steht eine breite Auswahl an Formteilen und passendem Zubehör zur Verfügung. Damit lässt sich für nahezu jede Einsatzsituation eine passende Lösung entwickeln. Die Formteile ermöglichen eine einfache Richtungsänderung bei allen Montagearten. Die Symbiose aus einfacher Handhabung, hochwertiger Optik und zertifizierter Sicherheit sorgt so dafür, dass Brandschutz mit dem PYROLINE® Rapid PLM deutlicher einfacher, wirtschaftlicher und ästhetischer umsetzbar wird.




Der PYROLINE® Rapid PLM bringt optische und technische Anforderungen in Einklang: Von außen sieht er aus wie ein hochwertiger Elektroinstallationskanal und ist dank seiner reduzierten Formensprache auch für Einsatzbereiche mit hohem ästhetischem Anspruch geeignet. Gleichzeitig sorgt er mit der patentierten Innenverbindung und der europäischen Klassifizierung nach EN 13501-2 für eine maximal sichere und zuverlässige Installation.