Setzen Sie auf innovative LED-Beleuchtung

mit Philips und Sonepar und sammeln Sie zusätzlich doppelte Punkte in der Sonepar Prämienwelt!

Echte Profis setzen auf Philips LEDtubes

Die LED-Technologie entwickelt sich schnell und die Anforderungen an Lichtprojekte werden immer komplexer. Philips Lighting möchte mit seinen Produkten und Services dazu beitragen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern. Vertrauen Sie auf Qualität: Echte Profis setzen auf Philips LED Technologie.

100 % sichere Installation - So einfach wie noch nie

LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED   Technologie. Die Installation ist 100 % sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut problemlos.

Flyer - Download | 1 MB


Alles was Sie zu unserer Aktion wissen müssen

Übersicht über alle Philips LEDtubes, Vorteile, Kosten-Einsparungs-Tabelle und nützliche Tipps in einem Flyer.

Aktionsflyer herunterladen | 2,1 MB

So überzeugen Sie auch Ihre Kunden von LEDtubes

So schnell rechnen sich LEDtubes für Sie und Ihre Kunden + Antworten auf die häufigsten Fragen + die wichtigsten Argumente.

LEDtube Verkaufshilfe herunterladen | 1 MB


Master LEDtube T8 UltraOutput

  • höchster Lichtstrom für anspruchsvolle Anwendungen
  • bis zu 3.700 lm
  • bis zu 156 lm/W
  • Energieersparnis bis zu 59 %

LEDtube T5 G5 InstantFit EVG

Das breiteste T5 LEDtube Portfolio aller Zeiten (Ersatz für 14W, 28W, 35W, 49W, 54W, 80W)

  •    bis zu 5.600 lm
  •    bis zu 152 lm/W
  •    Energieersparnis bis zu 43 %

MASTER LEDtube T8 HighOutput

  • Für maximale Energieersparnis und hohen Lichtstrom
  • bis zu 3.700 lm
  • bis zu 155 lm/W
  • Energieersparnis bis zu 66 %

LEDtube TCO-Rechner

Berechnen Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosteneinsparungen mit LED-Röhren online mit dem LEDtube TCO-Rechner (Englisch):

LEDtube TCO-Rechner

 

Das können Philips LEDtubes

  • Vervielfachen Sie Ihren Umsatz durch den Einsatz von LEDtubes anstelle konventioneller Leuchtstoffröhren
  • Philips LEDtubes sind echte Retrofitalternativen. Es ist kein Umbau der Leuchte notwendig. Somit bleibt die Konformität der Leuchte weiterhin gültig.
  • Höchste Qualitätsstandards und maximale Ausfallsicherheit reduzieren Kosten und Risiken
  • 100 % sichere und durch den direkten Lampenwechsel absolut problemlose Installation
  • Philips LEDtubes halten die Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN EN 62776 ein
  • Philips LEDtubes bieten eine vielfältige Auswahl für T8 und T5, sowohl für KVG/VVG also auch EVG
AEG - Sonepar
Benediktjäger - Sonepar
cimco - Sonepar
Dehn - Sonepar
DeLonghi - Sonepar
DEVI Sonepar
Dietzel - Sonepar

Sonepar Österreich GmbH

Gaudenzdorfer Gürtel 67
1120 Wien

+43 5 1706-12000

+43 5 1706-70820

info@sonepar.at

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr
Fr. 07:00 - 12:00 Uhr

Mit Ideen.
Mit Leidenschaft.
Mit Ihnen.

Kontakt