Clevere Elektroinstallation mit dem Pipelife Stecksystem

Mit der universell einsetzbaren Befestigungstechnik von Pipelife sparen Elektroinstallateure mehr als 50% Arbeitszeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation.

Zeitsparend und ganz ohne Spezialwerkzeug Rohre, Leitungen oder Kabel montieren – mit dem Pipelife Stecksystem ist das möglich! Elektriker:innen sparen mit der cleveren Befestigungstechnik mehr als 50% Arbeitszeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Montage mit Schraube und Dübel. Das verbesserte, und durch Dübelstecklaschen erweiterte Sortiment ist ab sofort wieder voll verfügbar.

Elektroinstallation ohne Kraftaufwand

Egal ob bei der Montage von Rohren, Kabeln oder Leitungen – das durchdachte Pipelife Stecksystem erleichtert den Arbeitsalltag auf der Baustelle wesentlich. Ganz ohne Spezialwerkzeug, und nur mit einer Bohrmaschine und einem 6 mm Bohrer kann die Befestigungstechnik rasch und unkompliziert montiert werden. Nach dem Bohren werden die Produkte einfach mit geringem Kraftaufwand in das Bohrloch gesteckt. Dabei verkeilen sich die gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare des Dübels und sorgen für einen sicheren, festen Halt. Ist clever, und geht auch deutlich schneller als bei einer herkömmlichen Installation mit Schraube und Dübel.

Universell einsetzbares System

Er ist der Allrounder des Pipelife Stecksystems und nimmt daher eine zentrale Rolle im Sortiment ein: Der praktische Pipelife Steckdübel kann mit weiteren Produkten aus dem System geschickt kombiniert werden, oder wird bereits mitgeliefert. Das ermöglicht Elektriker:innen einen universellen Einsatz der Befestigungstechnik, denn der Steckdübel hält sicher und fest – egal ob bei Auf- oder Unterputzmontagen, im Trockenbau, in Hohlwandziegeln oder in Beton

Nachträgliche Kabelinstallation leicht gemacht

Mit dem Kabelsammelhalter in einseitiger oder zweiseitiger Ausführung können Kabel nicht nur besonders einfach installiert, sondern auch nachträglich hinzugefügt werden. Auch wenn der praktische Kabelsammelhalter bereits montiert und verschlossen ist, kann er problemlos wieder geöffnet werden. So können Kabel mühelos nachträglich eingelegt, aber auch entfernt werden. Besonders clever: Zusätzlich können auch Rohre mit nur wenigen Handgriffen auf dem Sammelhalter angebracht werden. Einfach Pipelife Klemmschelle aufclipsen und Rohr montieren – fertig.

Durchdachte Unterputzverlegung

Flexible Installationsrohre rasch und ohne Gips, dafür aber mit Grips verlegen? Durchdachte Unterputz-Rohrschellen machen es möglich! Auch praktisch: Mit dem Pipelife Steckanker als Montagepunkt können in Kombination mit dem Pipelife Tragbügel Mantelleitungen und flexible Rohre sowohl trassen- als auch etagenförmig verlegt werden.

Alle Details zum Pipelife Stecksystem im Überblick:

  • großes Sortiment
  • universell einsetzbar
  • halogenfrei
  • schnelle und einfache Montage mit Bohrmaschine und 6 mm Bohrer
  • vielfältige Anwendungsbereiche – Leitungs- oder Rohrverlegung, Trockenbau

Im Pipelife Stecksystem Sortiment enthalten:

  • Steckdübel
  • Steckanker
  • Tragbügel
  • Kabeltrassenbügel
  • Kabelsammelhalter
  • Schlagfixierung
  • Unterputzschellen
  • Dübelstecklaschen

Jetzt für das Prämienprogramm registrieren und ab sofort bei jeder Bestellung Volt sammeln:

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Tragen Sie Ihre Daten ein und ein Sonepar Mitarbeiter wird sich so bald als möglich bei Ihnen melden.

Entweder Sie bestellen E-Helfer Lizenzen im Sonepar Onlineshop oder Sie hinterlassen hier Ihre Daten und ein Mitarbeiter von uns wird den Bestellprozess für Sie abwickeln.
Wie möchten Sie fortfahren?

Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir melden uns sobald als möglich mit einer Antwort.

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: