Schletter Solar

FixGrid Pro – Modulares Flachdachsystem für Süd- & Ost-West-Ausrichtung

Das modulare, ballastierte Flachdachsystem FixGrid Pro ermöglicht die flexible Anpassung der gewünschten Neigungswinkel. Mit identischen Komponenten und ohne zusätzliche Schienen können sowohl Süd-Ausrichtungen (FixGrid Pro) als auch beidseitige Ost-West-Ausrichtungen (FixGrid Pro-100) umgesetzt werden. Das spart Lagerhaltungskosten und vereinfacht die Projektierung von Anlagen.

Das System besteht aus wenigen Komponenten, die in ihrer Kombination eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken. Hiermit können verschiedenste Konfigurationen umgesetzt werden, unter zusätzlicher Berücksichtigung der erforderlichen Modulklemmung, zum Beispiel bei erhöhten Schneelasten.

Vorteile des FixGrid Pro auf einen Blick:

+ Ballastoptimierung und -reduzierung durch verbesserte Aerodynamik

+ Planung und Montage flexibel und zeitsparend

+ Kompatibel mit den Modulklemmen der Serie ProLine

+ Werkzeuglose Montage der Erhöhungselemente

+ Module können querliegend und hochkant montiert werden; die Klemmung kann an der kurzen oder langen Seite erfolgen

+ Mögliche Aufständerungswinkel 5/10/15 Grad, unabhängig von der Modulklemmung, -ausrichtung und -größe

Die Flachdachsysteme von Schletter zeichnen sich durch ihre zügige und unkomplizierte Montage aus, die flexibel an unterschiedlichste statische und bauliche Voraussetzungen angepasst werden kann. Durch eine sorgfältige Berücksichtigung lokaler Wind- und Schneelasten sowie eine umfassende Planung und den Einsatz intelligenter Konstruktionsverfahren stellen wir sicher, dass die Integrität Ihres Daches zu jedem Zeitpunkt gewahrt bleibt und dass es auch in Zukunft absolut dicht bleibt.

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: