Heizungssteuerung mit Wiser im smarten Zuhause

Wiser Home ist die modulare Lösung für das intelligente und nachhaltige Zuhause. Das System wächst flexibel mit den Bedürfnissen und dem Budget und ermöglicht einen günstigen, einfach zu installierenden Einstieg in ein nachhaltiges Smart Home.

Die Wiser Heizungssteuerung bietet eine flexible und smarte Heizlösung, für Heizkörper, Fußbodenheizung oder moderne Elektroheizungen. Die Wiser Sensoren und das smarte Energiemonitoring ergänzen das System und unterstützen beim täglichen Einsparen von Energie und Kosten. Wiser Home bietet zusätzlich Lösungen, um das Licht und die Jalousien individuell und komfortabel zu steuern.

Wiser Heizungssteuerung

Wiser bietet eine flexible und smarte Heizlösung, für Heizkörper, Fußbodenheizungen oder moderne Elektroheizungen.

  • Eco Mode zur automatischen Anpassung unter Berücksichtigung von Wetterdaten
  • Fenster-Offen-Erkennung zur Energieeinsparung
  • Comfort Mode – immer die gewünschte Wohlfühltemperatur
  • Heizungsreport zur transparenten Darstellung der Einsparung und des Temperaturverlaufs
  • Einbindung vieler gängiger Heizungsarten
  • Steuerung per Raumthermostat, App oder Sprache

Bis zu 8 % geringere Heizungskosten durch eine smarte Raumtemperatur-Steuerung. Entdecken Sie jetzt unser…

Wiser Raumthermostat mit Display

  • Einfache Steuerung verschiedenster Heizgeräte
  • Installation ohne Verkabelung, batteriebetrieben
  • Benutzerfreundliches Farbdisplay
  • Anzeige der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur
  • Schrittweise Änderung der eingestellten Temperatur (± 0,5 °C), Boost (+2 °C) durch 3 kapazitive Touchbuttons

Wiser Hub

Mit dem Wiser Hub können ein oder mehrere Geräte vom Smartphone aus über die Wiser Home App gesteuert werden – von jedem Ort der Welt aus.

Connected Raumtemperaturregler

Die Innentemperatur kann ganz einfach vor Ort oder per Fernzugriff mit der Wiser Home App gesteuert und das Design aus der Vielfalt des Merten System M oder System Design ausgewählt werden.

Wiser Raumthermostat mit Display

Einfache Steuerung verschiedenster Heizgeräte. Installation ohne Verkabelung. Benutzerfreundliches Farbdisplay.

Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbeschränkungen für besonderen Komfort. Kontrolle und Zeitplanung in der Wiser Home App. Einfache und schnelle Inbetriebsetzung.

Wiser Relais zur Temperaturregelung

Mit diesem Relais wird die elektrische Steuerung eines Heizpaneels und einer Fußbodenheizung sichergestellt, wenn es an den Wiser Raumthermostat angeschlossen ist.

Wiser Heizkörperthermostat

Regelung der Temperatur pro Heizkörper und pro Raum. Steuerung per Zeitplan oder spontan von unterwegs mit der Wiser Home App. Einstellung von Hand direkt am Heizkörper möglich.

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: