SG Leuchten

Artes / Artes Round

Wunderschöne, höchst dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- oder Innenbereich.

Für unterschiedliche Anwendungen lassen sich bei ARTES Lichtabstrahlwinkel und Lichtverteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter einstellen. Sogar das nach oben bzw. unten gerichtete Licht lässt sich abschalten.

So lassen sich beispielsweise an Außenfassaden, aber auch im Innenbereich besondere Lichtakzente setzen.

ARTES

ARTES besteht aus druckgegossenem Aluminium in kubistischer Form mit mehrfach pulverbeschichteter Oberfläche. So hält sie selbst rauen Umgebungsbedingungen problemlos stand.

Die Leuchte ARTES ist in den Gehäusefarben graphit, schwarz und weiß erhältlich. Dabei sind LED-Varianten in 2700K, 3000K und 4000K möglich.

Durch die separate Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen weist ARTES eine hohe Montagefreundlichkeit auf.

Ergänzt wird die Produktfamilie ARTES um weitere elegante Modelle namens ARTES Round.

ARTES ROUND

Dabei erscheint ARTES ROUND in abgerundeter Form und passt sich dezent in die Fassadenoptik ein. Dazu stehen Farbvarianten in graphit, schwarz und corten zur Auswahl.

Alle ARTES-Varianten sind dimmbar über Phasenabschnitt und haben eine Schutzart von IP65 und sind damit ideal für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

SG gewährt auf die ARTES-Serie 5 Jahre Systemgarantie und sogar 10 Jahre Garantie gegen Korrosion!

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: