Junistar Eco Outdoor

Exzellentes Downlight für Innen- und Außen mit herausragender Farb-wiedergabe. Unsere IsoSafe-Produkte können direkt an die Wärmedämmung/ Dampfsperre eingebracht werden.

Dies gilt auch für den LED-Konverter. Junistar Eco Outdoor ist dimmbar über Phasenabschnitt, um 30° schwenkbar und wird inklusive LED-Konverter und Anschlussbox geliefert.

Dabei bietet Junistar Eco Outdoor hervorragende Lichtwerte: Flickerfrei (flicker>3%) einen Farbwiedergabeindex (Ra) von 98, SDCM 2 und eine Lebensdauer von 100.000 Stunden (L90/B10)!

Der flexible Einbaudurchmesser von 68-83mm und ein Abstrahlwinkel von 42° macht Junistar Eco Outdoor zur idealen Wahl sowohl im Renovationsfall als auch bei Neuinstallation.
Junistar Eco Outdoor hat einen IP-Schutzgrad von IP44 und ist ideal für die Verwendung im geschützten Außenbereich geeignet*.

SG gewährt auf die Junistar Eco Outdoor-Serie 5 Jahre Systemgarantie und sogar 10 Jahre Garantie gegen Korrosion*.

* ausgenommen Version gebürstet Stahl

Jetzt für das Prämienprogramm registrieren und ab sofort bei jeder Bestellung Volt sammeln:

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Tragen Sie Ihre Daten ein und ein Sonepar Mitarbeiter wird sich so bald als möglich bei Ihnen melden.

Entweder Sie bestellen E-Helfer Lizenzen im Sonepar Onlineshop oder Sie hinterlassen hier Ihre Daten und ein Mitarbeiter von uns wird den Bestellprozess für Sie abwickeln.
Wie möchten Sie fortfahren?

Bitte schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir melden uns sobald als möglich mit einer Antwort.

Datenschutzinformation
Der datenschutzrechtliche Verantwortliche (Sonepar Österreich GmbH, Österreich) würde gerne mit folgenden Diensten Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Zur Personalisierung können Technologien wie Cookies, LocalStorage usw. verwendet werden. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: