SITOP PSU6200
Starke Leistung. Gezielte Diagnose.

Die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen - jetzt bis 960 Watt!

Im prämierten Industriedesign, mit platzsparender Baubreite, optimierter Anschlusstechnik, umfassenden Diagnosemöglichkeiten und hoher Betriebssicherheit: SITOP PSU6200 ist die besonders leistungsstarke Stromversorgung für 12-, 24- und 48-V-Standardanwendungen. Sie bietet umfangreiche Funktionen und Features für eine gezielte Diagnose, schnelle Montage und einen sicheren Betrieb. Die neuen 3-phasigen Netzgeräte 24 V/40 A und 48 V/20 A versorgen jetzt auch Applikationen mit bis zu 960 Watt Nennleistung.

Lösungen für Gebäude- und Installationstechnik

Lösungen für industrielle Anwendungen

Informationen, Tipps und Tricks

Innovativ. Zuverlässig. Zukunftssicher.

Für eine bessere Welt.

Siemens nimmt jeden Tag Einfluss, indem es innovative Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Dekarbonisierung, Gesundheit und Sicherheit bereitstellt.

Innovative Lösungen, die ein klares Ziel haben: die Welt lebenswerter, nachhaltiger und integrativer zu machen. Und das in allen Branchen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden: Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Gesundheitswesen.

Mit Innovationen zum Erfolg

Siemens steht in Österreich seit über 140 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Mit rund 750 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung ist die Siemens AG Österreich einer der wichtigsten Innovationsmotoren des Landes.