Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen
Dürfen wir vorstellen: die neuen Philips CoreLine und Ledinaire All-in Leuchten! Die ultimative Lichtlösung für jedes Projekt. Die All-in Leuchten sind einfach zu installieren, bieten hervorragende Lichtqualität und kombinieren unterschiedliche Leuchtenlichtströme und Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Bis zu 9 Artikel in einem sind so möglich!
Einfach den Schalter direkt an der Leuchte umlegen und schon haben Sie das Licht an die Umgebung oder Kundenwünsche angepasst. Probieren Sie es aus und setzen Sie auf die neuesten Mitglieder der Philips CoreLine und Ledinaire Familie!
Ihre Vorteile
Einfach zu installieren
Perfekt für die nächste Sanierung
Bewährte Philips Qualität

Philips CoreLine All-in
Unsere neuesten Mitglieder der Philips CoreLine Familie verbinden bis zu 3 Lichtfarben und
3 Leuchtenlichtströme in einer einzigen Leuchte. All das macht die All-in Leuchten zur perfekten Lösung für jede Aufgabe.
Für jede Anwendung das richtige Produkt – die neuen CoreLine All-in Leuchten:
- CoreLine Anbauleuchte
- CoreLine Feuchtraumleuchte
- CoreLine Lichtleiste
- CoreLine Panel
- CoreLine Wandleuchte


Philips Ledinaire All-in
Unsere neuesten Mitglieder der Philips Ledinaire Familie kombinieren bis zu 2 Leuchtenlichtströme oder 3 Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. So profitieren Sie von einer vielseitigen Lösung für jede Aufgabe.
Für alle Wünsche die richtige Lichtlösung. Die neuen Ledinaire All-in Leuchten:
- Ledinaire Panel
- Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic
- Ledinaire Slim Downlight

Gehen Sie jetzt All-in für Ihr nächstes Lichtprojekt!
Immer das richtige Produkt zur Hand:
Unsere Empfehlung für Sie!
CoreLine Panel
Produktbezeichnung | Ersatz für T5/T8 | lm | W | lm/W | Kelvin | UGR | L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGRR 19 (OC), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl | |||||||
RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC | 4 x 14 /18 W | 3.000 K: 2.900/3.400/4.000 | 24,5/28,5/34,5 | 118/120/116 | 3.000 / 3.500 / 4.000* | 19 | 620 x 620 x 35/61** |
3.500 K: 3.100/3.600/4.300 | 24,5/28,5/34,5 | 127/126/125 | 19 | ||||
4.000 K*: 3.100/3.600*/4.300 | 24,5/28,5/34,5 | 127/126/125 | 19 |
Anwendungen: Büroräume, Flure, Nebenräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche, Verkaufsräume, Hotels, Gesundheitswesen, Altenheime
Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic
Anwendungen: Werkstätten, Industrie- und Lagerhallenbereiche, Vordachbeleuchtung
* Fabrikseinstellungen
**Betriebsgerät neben/auf der Leuchte