Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

3M - Scotch® Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, 400ml

3M
kopierenkopieren
3M - Scotch® Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000063484

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - sonstige

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001895305993

Sonepar Artikelnummer

120031880

Hersteller Artikelnummer

7000063484

Hersteller Typ

SCOTCH1625

Hersteller Artikel Nr.:

7000063484

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

sonstige

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.384 kg

Spezial-Kontakt-Reinigungsspray zum Lösen von Schmutz, leichten Oxydschichten und Verunreinigungen an Schaltern, Relais und Kontakten. Trocknet rückstandsfrei und ist besonders schonend. Verwenden Sie Scotch® Kontaktreiniger zum Lösen von Schmutz, leichten Oxidschichten und Verunreinigungen aller Art auf effektive und sanfte Weise. Dieser Kontaktreiniger ist elektrisch neutral, völlig rückstandsfrei und eignet sich daher in fast jeder Umgebung ideal als Sprühreiniger. Scotch® Kontaktreiniger ist ein farbloses Spray und in Dosen mit 400 ml erhältlich.