Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Ringschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW22mm - Länge 225mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 01 22

  • Schlüsselweite klein - 22 mm

  • Schlüsselweite groß - 0 mm

  • Länge - 220 mm

  • Offene Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020301

Sonepar Artikelnummer

120163067

Hersteller Artikelnummer

98 01 22

Hersteller Typ

98 01 22

Hersteller Artikel Nr.:

98 01 22

Schlüsselweite klein:

22 mm

Schlüsselweite groß:

0 mm

Länge:

220 mm

Offene Ausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ratschenausführung:

Nein

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Starter-Blockschlüssel:

Nein

Gekröpft:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.278 kg

98 01 22 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 22mm - Länge l max.: 225mm - Kopfstärke a max.: 15mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 30mm - Kopfbreite b max.: 35mm