SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161LM00
Funktion - Diode
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85411000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740129
Sonepar Artikelnummer
120229447
Hersteller Artikelnummer
3RT29161LM00
Hersteller Typ
3RT2916-1LM00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161LM00
Funktion:
Diode
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.006 kg
- Spannungsbereich: DC 24-70 V
- Kompatibel mit: Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Ausrüstung: Entstördiode mit LED
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Effizienter Schutz vor Überspannungen.
- Immer aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
Der Überspannungsbegrenzer dient zum Schutz von Schaltungen vor Überspannungen und Störungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie