Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W Schwarzlicht (BLB)

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W Schwarzlicht (BLB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68019

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1500 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451680197

Sonepar Artikelnummer

120377877

Hersteller Artikelnummer

68019

Hersteller Typ

68019

Hersteller Artikel Nr.:

68019

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1500 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

58 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

58 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

4 mg

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.225 kg

Leuchtstofflampe T8/ Schwarzlicht BLB - Strahler der Lichtfarbe BLACKLIGHT blue erzeugen langwelliges UV-Licht. Das schwarze Glas sorgt dafür, dass praktisch kein sichtbares Licht, sondern nahezu nur UV-Strahlung nach außen dringt. Typische Anwendungsgebiete sind die Materialanalyse (Haarriss-Untersuchungen), die Prüfung von Banknoten und Briefmarken oder Fluoreszenz-Effekte für Diskotheken. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig