Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Verbindungsmodul CAT.7 600MHz mit LSA - Leisten

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37596.1

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 7

  • Anschlussart - LSA

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759028794

Sonepar Artikelnummer

120394725

Hersteller Artikelnummer

37596.1

Hersteller Typ

37596.1

Hersteller Artikel Nr.:

37596.1

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

7

Anschlussart:

LSA

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.056 kg

Cat.7 bis 600 MHz mit LSA Leisten. Mit dem Verbindungsmodul lassen sich Installationskabel verlängern bzw. beschädigte Kabel neu verbinden, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss. Die zwei Kabelenden werden hierbei mittels LSA Schneidklemmen angeschlossen. Es lassen sich alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel von AWG 26 - 22 bis zu einem Manteldurchmesser von 10 mm verarbeiten. Gehäuse innen metallisiert.. Lieferumfang:. Schrauben M3x12. Kabelführungen (4 x ). Selbstklebende Tapes