Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Gitterrinnen-Befestigungsklemme, horizontal-vertikal, Länge 173 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GRKHV 173 S

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Geeignet für Flanschstärke - 0 .. 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339166381

Sonepar Artikelnummer

120959946

Hersteller Artikelnummer

GRKHV 173 S

Hersteller Typ

GRKHV 173 S

Hersteller Artikel Nr.:

GRKHV 173 S

Befestigungsart:

schrauben

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Geeignet für Flanschstärke:

0 .. 20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0 .. 30 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.368 kg

Gitterrinnen-Befestigungsklemme, horizontal/vertikal, zur Befestigung von Gitterrinnen an horizontalen und vertikalen Stahlträgerflanschen, eine wechselseitige Anordnung der Hakenschrauben gewährleistet eine sichere Befestigung der Gitterrinne an der Gitterrinnen-Befestigungsklemme, eine rechtwinklige Aussparung in den Schenkeln ermöglicht eine Anbringung an runden Stützenprofilen oder eine Montage von Kabelschutzrohren <= Ø 30 mm, bei horizontaler Montage kann eine zusätzliche Abhängung mittels Gewindestab M 10/.. an der Befestigungsklemmenspitze durch eine Lochung Ø 11 mm erfolgen, stirnseitig kann überdies eine Schraubabstandsschelle SASS 30 befestigt werden, durch Auslässe in der horizontalen Auflagefläche besteht die Möglichkeit zur Montage von bis zu 4 Bügelschellen B(K) 12 - 90 (je nach Größe) in Registerverlegung, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Verwendung für Gitterrinnen : GR.. GRS.. GRL.. GRCI.. MTC...100 - .. MTCG .. Abmessungen (ca. Maße) Gesamtlänge L : 173 mm Auflagelänge L1 : 148 mm Stahlträgerflanschstärke : <= 20 mm Tragfähigkeit F1 horizontal bei L 1/2 : 0,6 kN Tragfähigkeit F2 vertikal bei L 1/2 : 0,9 kN Schraubenanzugsmoment : 4 Nm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346