CIMCO - Abisolierer PV-STRIP 2,5 - 6 qmm, Längenanschlag 8,5/15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120047
Abisolierbereich Durchmesser - 1.7 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103095126
Sonepar Artikelnummer
121055552
Hersteller Artikelnummer
120047
Hersteller Typ
ABISOLIERER PV-STRIP 2,5 - 6 QMM
Hersteller Artikel Nr.:
120047
Abisolierbereich Durchmesser:
1.7 .. 2.7 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.050 kg