Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 9 Segmente, M12-Stecker, 8-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 9 Segmente, M12-Stecker, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD46135HH37

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621096353

Sonepar Artikelnummer

121118732

Hersteller Artikelnummer

8WD46135HH37

Hersteller Typ

8WD4613-5HH37

Hersteller Artikel Nr.:

8WD46135HH37

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Farben:

1e+006

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.616 kg

    Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4

    Die Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 dient zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Konventionelle Signalsäule mit 9 Segmenten
    • Verfügbar ohne Akustikfunktion
    • Vorkonfigurierte Auslieferung
    • Flexible Parametrierung der LED-Segmente:
    • Einstellbare Farbe und Anzahl der Stufen, Lichtintensität
    • Leuchtverhalten: Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht
    • Akustikfunktion mit variabler Lautstärke bis 105 dB (bei Modellen mit Akustikfunktion)
    • Montage ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand
    • Konfigurierbar über IO-Link oder M12-Stecker
    • IP 66 und IP 69K Schutzart für extreme Bedingungen
    • Optionale Zubehörteile: verschiedene Füße, Rohre, Winkel für Wandbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anpassung an geänderte Anforderungen ohne Umbau
    • Modulares Design ermöglicht verschiedene Konfigurationen
    • Einfache Installation reduziert Arbeitsaufwand und Kosten
    • Robustheit sichert Funktionsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen
    • Moderne Ästhetik ergänzt den industriellen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie